HOUSEGARD - Häkäilmaisin - Häkävaroitin Luma CA150

GPBM Nordic Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ketjutus langattomasti (perustoiminto) - kyllä

  • Erilliskäytettävä - kyllä

  • Ensisijainen jännitesyöttö - verkkovirta

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Syöttöjännite - 3...3 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320896040311

Sähkönumero

7113579

Toimittajan tuotenumero

604031

Tukkuerä

12

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

kyllä

Erilliskäytettävä:

kyllä

Ensisijainen jännitesyöttö:

verkkovirta

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Syöttöjännite:

3...3 V

Ketjutus kaapelilla:

ei

Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):

kyllä

Maksimimäärä ketjutettavissa:

40

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Sisältää pariston:

alkaali

Sokkelilla:

ei

Siirreltävä:

ei

Leveys:

92 mm

Korkeus:

37 mm

Halkaisija:

92 mm

Väri:

valkoinen

Testipainikkeen tyyppi:

testipainike

Kaapeliläpivienti:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Housegard Luma langaton häkävaroitin