HOUSEGARD - Häkäilmaisin Housegard - Häkävaroitin LCD CA107

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ketjutus langattomasti (perustoiminto) - ei
Erilliskäytettävä - kyllä
Ensisijainen jännitesyöttö - paristo/akku
Asennustapa - pinta-asenteinen
Syöttöjännite - 1.5...1.5 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
HOUSEGARD
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7320896040212
Sähkönumero
7113566
Toimittajan tuotenumero
604021
Tukkuerä
10
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erilliskäytettävä:
kyllä
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Syöttöjännite:
1.5...1.5 V
Ketjutus kaapelilla:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
alkaali
Ladattava varakäyntiparisto:
ei
Sokkelilla:
ei
Siirreltävä:
kyllä
Pituus:
135 mm
Leveys:
50 mm
Korkeus:
90 mm
Väri:
valkoinen
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Digitaalinen näyttö:
kyllä
Vaihdettava ilmaisin:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Housegard CA107 häkävaroitin LCD näytöllä on uuden häkävaroitinstandardin mukainen varoitin.





