HOUSEGARD - Keskitin Housegard - Hub keskitin Luma GW650

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - muu
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - ei
Leveys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320896040304
Sähkönumero
7113576
Toimittajan tuotenumero
604030
Tukkuerä
10
Toimintaperiaate:
muu
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
ei
Leveys:
80 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Optinen ilmoitus:
ei
Akustinen ilmoitus:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
kyllä
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Maksimimäärä ketjutettavissa:
40
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
ei ole
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
80 mm
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
testipainike
Kaapeliläpivienti:
sivulla
Q-merkinnällä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Syöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Syöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
Korkeus/syvyys:
27 mm
Yhdistää LUMA-tuotteet matkapuhelimeesi keskittimellä. Vastaanota ilmoituksia hälytyksistä, alhaisesta akun varaustasosta ja sabotaasista. Sovelluksen kautta voit testata, keskeyttää ja nähdä nykyisen akun varaustason. Voit ladata sovelluksen hakemalla ”Smart Life” sovelluskaupassa.
HOUSEGARD -tuote
Tutustu HOUSEGARD-sarjaan


