HOUSEGARD - Palovaroitin 2kpl Housegard - Palovaroitin langaton 2P SA703

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320896011458
Sähkönumero
7113568
Toimittajan tuotenumero
601145
Tukkuerä
5
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
kyllä
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Maksimimäärä ketjutettavissa:
12
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
kyllä
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
- Kun yksi hälyttää, hälyttävät kaikki! Näin saat varoituksen nopeasti riippumatta siitä, missä tulipalo saa alkunsa. Voit yhdistää jopa 12 palovaroitinta langattomasti 868 MHz-yhteyden välityksellä
- Pebble Linkissä on litiumparisto, jossa on 10 vuoden käyttöikä, mikä tarkoittaa, ettei sinun koskaan tarvitse vaihtaa paristoa. Varoitin antaa merkkiäänen, kun paristo on kulunut loppuun ja on tullut aika hankkia uusi varoitin.
- Pölysuojus suojaa ilmaisinta rakentamisen ja saneerauksen aikana
- Palovaroittimemme on hyväksytty CE-, EN14604:2008-, RoHS- ja REACH-standardien mukaisesti, ja testattu savutunnelissa oikean kalibroinnin varmistamiseksi.
- 3M-asennusteipin ansiosta asennus sujuu erityisen nopeasti ja mutkattomasti eikä sinun tarvitse käyttää porakonetta. Varoittimen voi myös kiinnittää ruuveilla
HOUSEGARD -tuote
Tutustu HOUSEGARD-sarjaan


