HOUSEGARD - Palovaroitin langaton Housegard - Palovaroitin langaton 1P SA703

GPBM Nordic Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - optinen

  • Ketjutus kaapelilla - ei

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Erilliskäytettävä - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320896011601

Sähkönumero

7113569

Toimittajan tuotenumero

601160

Tukkuerä

10

Toimintaperiaate:

optinen

Ketjutus kaapelilla:

ei

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Erilliskäytettävä:

kyllä

Väri:

valkoinen

Räjähdystestattu versio:

ei

Akustinen ilmoitus:

kyllä

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

kyllä

Erillinen kanta tarvitaan:

ei

Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):

ei

Maksimimäärä ketjutettavissa:

12

Ensisijainen jännitesyöttö:

paristo/akku

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Jännitteenilmaisimella:

ei

Varakäyntiparisto:

ei

Sisältää pariston:

litium

Itsestään liimautuva:

kyllä

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Savukytkin:

ei

Hakuvalolla:

ei

Testipainikkeen tyyppi:

yhdistelmä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

HOUSEGARD palovaroitin langaton Pebble Link 10 vuoden paristolla 1-packSA703

  • Kun yksi hälyttää, hälyttävät kaikki! Näin saat varoituksen nopeasti riippumatta siitä, missä tulipalo saa alkunsa. Voit yhdistää jopa 12 palovaroitinta langattomasti 868 MHz-yhteyden välityksellä.
  • Pebble Linkissä on litiumparisto, jossa on 10 vuoden käyttöikä, mikä tarkoittaa, ettei sinun koskaan tarvitse vaihtaa paristoa. Varoitin antaa merkkiäänen, kun paristo on kulunut loppuun ja on tullut aika hankkia uusi varoitin.
  • Pölysuojus suojaa ilmaisinta rakentamisen ja saneerauksen aikana
  • Palovaroittimemme on hyväksytty CE-, EN14604:2008-, RoHS- ja REACH-standardien mukaisesti, ja testattu savutunnelissa oikean kalibroinnin varmistamiseksi.
  • 3M-asennusteipin ansiosta asennus sujuu erityisen nopeasti ja mutkattomasti eikä sinun tarvitse käyttää porakonetta. Varoittimen voi myös kiinnittää ruuveilla.

HOUSEGARD -tuote

Tutustu HOUSEGARD-sarjaan