HOUSEGARD - Palovaroitin optinen FireAngel - Palovaroitin 10Y FA6120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 118 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
816317006402
Sähkönumero
7113571
Toimittajan tuotenumero
601161
Tukkuerä
10
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
118 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
118 mm
Halkaisija:
118 mm
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Korkeus/syvyys:
31.5 mm
FireAngel FA6120, palovaroitin 10 vuoden paristolla
- Paristokäyttöinen optinen palovaroitin
- Suuri testi/taukopainike
- Hiljainen testitoiminto
- Mahdollisuus hiljentää vanhentuvan pariston merkkiääni 8 tunniksi.
- 85 dB hälytysääni
- Sopii vapaa-ajan majoitusajoneuvoihin (LAV)
- Helppo asennus - sisältää kiinnikkeet
HOUSEGARD -tuote
Tutustu HOUSEGARD-sarjaan


