HOUSEGARD - Palovaroitin optinen Housegard - Palovaroitin 10Y SA701 20-pack

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 105 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320896011625
Sähkönumero
7113570
Toimittajan tuotenumero
601162
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
105 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
kyllä
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
105 mm
Halkaisija:
105 mm
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Korkeus/syvyys:
34 mm
Pebble 10 on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi. Siinä on yksinkertaiset tauko- ja testitoiminnot ja se on helppo puhdistaa. Palovaroittimen sisäänrakennettu litiumparisto kestää koko 10 vuoden käyttöiän ajan – ylimääräinen turvatekijä, joka varmistaa, ettei pariston vaihtamisesta tarvitse kantaa huolta.
Pakkauksessa on 20kpl palovaroittimia, kattokiinnikkeet, ruuvit / 3M tarrat. Pakattu yksittäin nopeaa ja helppoa asennusta varten. Kaikki, mitä tarvitset; ilman turhaa pakkausmateriaalia.
- Optinen ilmaisinkammio.
- Voimakas hälytysääni, 85 dB 3 metrin etäisyydellä.
- Palovaroittimen sisäänrakennettu litiumparisto kestää koko 10 vuoden käyttöiän ajan – ylimääräinen turvatekijä, joka varmistaa, ettei pariston vaihtamisesta tarvitse kantaa huolta.
- Pölysuoja - Suojaa varoitinta rakentamisen ja remontoinnin aikana.
- Taukopainike, joka mykistää varoittimen tahattoman hälytyksen aktivoituessa.
- Testipainike, jolla voidaan testata kaikki toiminnot.
- Alhaisesta paristojännitteestä varoittava merkkiääni.
- Lämpötila-alue: -10 °C / 40 °C
- 5 vuoden takuu valmistusvirheiden varalta
- Testattu ja hyväksytty, CE, EN 14604.
- Whitebox
- Malli: SA701
HOUSEGARD -tuote
Tutustu HOUSEGARD-sarjaan


