HOUSEGARD - Palovaroitin optinen Housegard - Palovaroitin 230V SA411S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 127 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320896011427
Sähkönumero
7113527
Toimittajan tuotenumero
601142
Tukkuerä
10
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
127 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Maksimimäärä ketjutettavissa:
38
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
kyllä
Sisältää pariston:
alkaali
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
kyllä
Pituus:
127 mm
Halkaisija:
127 mm
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
testipainike
Kaapeliläpivienti:
sivulla
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Korkeus/syvyys:
45 mm
Housegard SA411S on optinen palovaroitin, joka toimii 230V verkkovirralla ja jopa 38 yksikköä voidaan kytkeä samaan sarjaan. Se on varustettu 9V paristovarmennuksella, joka huolehtii palovaroittimen virransyötöstä sähkökatkon sattuessa. Taukokytkimen ansiosta palovaroitin voidaan väliaikaisesti vaimentaa virhehälytyksen sattuessa.
- Sertifiointi: EN 14604, CE
- Erillinen testipainike.
- Paristonvaihdon tarpeen ilmaisin.
- Integroitu pinta-asennusmahdollisuus.
- Paristo: 1 kpl 9 V alkaliparisto (sisältyy toimitukseen)
- 5 vuoden takuu
- Varoitin toimitetaan tumman asennus-/pölysuojan kanssa
HUOMIO: asennussuoja on poistettava kun palovaroitin otetaan käyttöön.
HOUSEGARD -tuote
Tutustu HOUSEGARD-sarjaan


