HOUSEGARD - Palovaroitin optinen - Palovaroitin Pebble Mini SA702

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - optinen
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 67 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320896011441
Sähkönumero
7113567
Toimittajan tuotenumero
601144
Tukkuerä
10
Toimintaperiaate:
optinen
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
67 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
alkaali
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
67 mm
Halkaisija:
67 mm
Savukytkin:
ei
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei


