HUAWEI - Invertteri - Huawei SUN2000-115KTL-M2

KopioiKopioi
HUAWEI - Invertteri - Huawei SUN2000-115KTL-M2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 115000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 10

  • Max. sisääntulovirta DC - 30 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 115000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009208

Toimittajan tuotenumero

0017470144

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

115000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

10

Max. sisääntulovirta DC:

30 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

115000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

20 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

20 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

40 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

200...1000 V

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

ei ole

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

1035 mm

Korkeus:

700 mm

Syvyys:

365 mm

Max. hyötysuhde:

98.6 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

98.4 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

93 kg

Huawei SUN2000-115KTL-M2, 10xMPPT, AFCP, RS485, IP66

Huawei SUN2000-115KTL-M2, 10xMPPT, AFCP, RS485, IP66