HUAWEI - Invertteri - Huawei SUN2000-150KTL-MG0

KopioiKopioi
HUAWEI - Invertteri - Huawei SUN2000-150KTL-MG0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 150000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 7

  • Max. sisääntulovirta DC - 48 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 150000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009209

Toimittajan tuotenumero

0017470199

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

150000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

7

Max. sisääntulovirta DC:

48 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

150000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

23 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

23 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

3

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

66 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

200...1000 V

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

ei ole

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

1000 mm

Korkeus:

710 mm

Syvyys:

395 mm

Max. hyötysuhde:

98.6 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

98.4 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

102 kg

Huawei SUN2000-150KTL-MG0, 7xMPPT, AFCP, RS485, IP66

Huawei SUN2000-150KTL-MG0, 7xMPPT, AFCP, RS485, IP66