HUAWEI - Invertteri - Huawei SUN2000-40KTL-M3

KopioiKopioi
HUAWEI - Invertteri - Huawei SUN2000-40KTL-M3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 40000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 4

  • Max. sisääntulovirta DC - 26 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 60000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009205

Toimittajan tuotenumero

0017470155

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

40000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

4

Max. sisääntulovirta DC:

26 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

60000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

26 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

26 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

40 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

200...1000 V

Energiankulutus:

5.5 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

ei ole

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

640 mm

Korkeus:

530 mm

Syvyys:

270 mm

Max. hyötysuhde:

98.7 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

98.4 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

43 kg

Huawei SUN2000-40KTL-M3, 8xMPPT, AFCP, IP66, RS485, optimoija valmius.

Huawei SUN2000-40KTL-M3, 8xMPPT, AFCP, IP66, RS485, optimoija valmius.