HULTAFORS - Puukkosetti tuplatuppi - 381030 HVK-ELK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064258202
Sähkönumero
6425820
Toimittajan tuotenumero
381030
Tukkuerä
1
Hultafors Tuplatuppi HVK + ELK.
Käytännöllinen tuplatuppi, joka sisältää Hultaforsin HVK-yleispuukon sekä ELK-sähköasentajan puukon. Yhdistelmä tarjoaa ammattilaiselle kaksi työmaalla yleisimmin tarvittavaa puukkoa helposti saataville samassa tupessa.
HVK-yleispuukko soveltuu monipuolisiin leikkaus- ja asennustöihin. ELK-sähköasentajan puukko on suunniteltu erityisesti kaapeleiden kuorintaan, ja sen kaksipuolisesti hiottu terä sekä ergonominen kahva mahdollistavat tarkan ja turvallisen työskentelyn.
Iskunkestävästä PP-muovista valmistettu tuplatuppi pitää molemmat puukot turvallisesti mukana ja helposti käden ulottuvilla. Erilliset tupet on kiinnitetty toisiinsa niiteillä ja kumilenkillä, mikä tekee rakenteesta kestävän ja käytännöllisen päivittäiseen käyttöön.
Kun puukot tulevat käyttöikänsä päähän, ne voidaan vaihtaa uusiin ilman koko tuplatuppikokonaisuuden uusimista. Tämä vähentää materiaalihukkaa ja auttaa pienentämään ympäristövaikutuksia.
Ominaisuudet:
Tuotetyyppi: Tuplatuppi puukoilla
Käyttökohteet: Rakennus-, asennus- ja sähkötyöt
Käytännöllinen tuplatuppi, joka sisältää Hultaforsin HVK-yleispuukon sekä ELK-sähköasentajan puukon. Yhdistelmä tarjoaa ammattilaiselle kaksi työmaalla yleisimmin tarvittavaa puukkoa helposti saataville samassa tupessa.
HVK-yleispuukko soveltuu monipuolisiin leikkaus- ja asennustöihin. ELK-sähköasentajan puukko on suunniteltu erityisesti kaapeleiden kuorintaan, ja sen kaksipuolisesti hiottu terä sekä ergonominen kahva mahdollistavat tarkan ja turvallisen työskentelyn.
Iskunkestävästä PP-muovista valmistettu tuplatuppi pitää molemmat puukot turvallisesti mukana ja helposti käden ulottuvilla. Erilliset tupet on kiinnitetty toisiinsa niiteillä ja kumilenkillä, mikä tekee rakenteesta kestävän ja käytännöllisen päivittäiseen käyttöön.
Kun puukot tulevat käyttöikänsä päähän, ne voidaan vaihtaa uusiin ilman koko tuplatuppikokonaisuuden uusimista. Tämä vähentää materiaalihukkaa ja auttaa pienentämään ympäristövaikutuksia.
Ominaisuudet:
- Sisältää HVK-yleispuukon ja ELK-sähköasentajan puukon
- ELK-puukko soveltuu erityisesti kaapelien kuorintaan
- Kestävä ja iskunkestävä PP-muovinen tuplatuppi
- Molemmat puukot helposti saatavilla samasta tupesta
- Vaihdettavat puukot pidentävät tuplatuppijärjestelmän käyttöikää
- Soveltuu ammattikäyttöön työmailla ja asennustöissä
Tuotetyyppi: Tuplatuppi puukoilla
Käyttökohteet: Rakennus-, asennus- ja sähkötyöt


