I-VALO - ATEX-valaisin - 10269644 IP66 6800 4K PMMA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4302118
Toimittajan tuotenumero
10269644
Tukkuerä
1
ATEX-valaisin STRONGEx2 by Zalux, kotelointiluokka IP66, valaisimen valovirta 6800 lm (Ta +25°C) , valaisimen ottoteho 42 W, värintoistoindeksi yli 80, värilämpötila 4000 K.
Valaisimessa käytetyt laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän. I-Valo tarjoaa Zaluxin luotettavia, räjähdyssuojattuja valaisinratkaisuja, jotka hyödyntävät viimeisintä LED-teknologiaa. Tuotteet on suunniteltu yleisvalaistukseen tiloissa, joissa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen on lyhytaikaista. Tilaluokat: 2, 22.
Valaisimessa käytetyt laadukkaat materiaalit takaavat pitkän käyttöiän. I-Valo tarjoaa Zaluxin luotettavia, räjähdyssuojattuja valaisinratkaisuja, jotka hyödyntävät viimeisintä LED-teknologiaa. Tuotteet on suunniteltu yleisvalaistukseen tiloissa, joissa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen on lyhytaikaista. Tilaluokat: 2, 22.


