I-VALO - Lumisuoja Duo valaisimelle - 7080.000 lumisuoja va

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 156 mm
Leveys - 264 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042004111
Sähkönumero
4200411
Toimittajan tuotenumero
708000000
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
156 mm
Leveys:
264 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
55 mm
Läpinäkyvä:
ei
7080.400, Duo lumisuoja, valkoinen
Sinkittyä, polyesterimaalattua terästä.
Sinkittyä, polyesterimaalattua terästä.
I-VALO -tuote
Tutustu I-VALO-sarjaan


