I-VALO - Mekaaninen lisätarvike - LB200 Seinäkiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Sovitteen halkaisija pylväälle - 60 mm
Korkeus - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417344000322
Sähkönumero
4600061
Toimittajan tuotenumero
LB200
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sovitteen halkaisija pylväälle:
60 mm
Korkeus:
160 mm
Sopii putken halkaisijalle:
60 mm
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
270 mm
Varaosa:
kyllä
Syvyys:
250 mm
Valaisinvarsien määrä:
1
Paino:
3.1 kg
- LUKA-seinäkiinnike
- Tilattava erikseen (valaisin ei sisällä asennuskiskoa)
- Asennuskulmat: 0°, 5°, 10°, 15°, 25°
I-VALO -tuote
Tutustu I-VALO-sarjaan


