I-VALO - Mekaaninen lisätarvike - LB220 Pylväskiinnike

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 60 mm

  • Korkeus - 310 mm

  • Sopii putken halkaisijalle - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417344000346

Sähkönumero

4600063

Toimittajan tuotenumero

LB220

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Sovitteen halkaisija pylväälle:

60 mm

Korkeus:

310 mm

Sopii putken halkaisijalle:

60 mm

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

270 mm

Varaosa:

kyllä

Syvyys:

350 mm

Valaisinvarsien määrä:

1

Paino:

4 kg

LB220, Pylväskiinnike

  • LUKA-pylväskiinnike I-Valo tolppa-asennukseen
  • Tilattava erikseen (valaisintoimitus ei sisällä asennustarvikkeita)
  • Asennuskulmat: 0°, 5°, 10°, 15°, 25°

I-VALO -tuote

Tutustu I-VALO-sarjaan