I-VALO - Ripustuskiinnitys - D100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Korkeus - 120 mm
Sopii putken halkaisijalle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046000461
Sähkönumero
4600046
Toimittajan tuotenumero
D100
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Korkeus:
120 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
60 mm
Varaosa:
kyllä
Syvyys:
1074 mm
Valaisinvarsien määrä:
1
Paino:
0.6 kg
- soveltuu DORA+ valaisimen ketjuripustukseen
- yksipistekiinnitys
- polyesteripinnoitettua alumiinia.
I-VALO -tuote
Tutustu I-VALO-sarjaan


