I-VALO - Valaisinvarsi - X101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Korkeus - 63 mm
Sopii putken halkaisijalle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046000560
Sähkönumero
4600056
Toimittajan tuotenumero
X101
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Korkeus:
63 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
120 mm
Varaosa:
kyllä
Syvyys:
480 mm
Valaisinvarsien määrä:
1
Paino:
1.3 kg
XENRE-valaisimen asennuskiskon (X100) alaosa. Soveltuu käytettäväksi saneerauskohteissa yhdessä vanhojen I-Valon REGULAR/SUPER -syväsätelijöiden olemassaolevien asennuskiskojen kanssa
I-VALO -tuote
Tutustu I-VALO-sarjaan


