I-VALO - Valaisinvarsi - X220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Korkeus - 71 mm
Sopii putken halkaisijalle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046000515
Sähkönumero
4600051
Toimittajan tuotenumero
X220
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Korkeus:
71 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
239 mm
Varaosa:
kyllä
Syvyys:
730 mm
Valaisinvarsien määrä:
2
Paino:
2.2 kg
Asennuskisko kahdelle XENRE-moduulille. Kiskon alaosa koostuu kahdesta osasta, jotka voidaan irrottaa erikseen valaisimen huoltotoimenpiteitä varten. Käytetään mm. XENRE60 ja XENRE70 -valaisimissa.
I-VALO -tuote
Tutustu I-VALO-sarjaan


