I-VALO - Valaisinvarsi - X440

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella

  • Korkeus - 71 mm

  • Sopii putken halkaisijalle - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046000522

Sähkönumero

4600052

Toimittajan tuotenumero

X440

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Korkeus:

71 mm

Sopii putken halkaisijalle:

0 mm

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

239 mm

Varaosa:

kyllä

Syvyys:

1440 mm

Valaisinvarsien määrä:

4

Paino:

4.5 kg

X440 Asennuskisko

Asennuskisko neljälle XENRE-moduulille. Kiskon alaosa koostuu neljästä osasta, jotka voidaan irrottaa erikseen valaisimen huoltotoimenpiteitä varten. Käytetään mm. XENRE60 ja XENRE70 -valaisimissa.

I-VALO -tuote

Tutustu I-VALO-sarjaan