I-VALO - Kiinnike - 602200000 Ripustuskiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043004172
Sähkönumero
4300417
Toimittajan tuotenumero
602200000
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
6022 - Vaijeriripustuskiinnike
- Myydään pareittain
- Levyosat kuumasinkittyä terästä
- Nostosilmukkamutterit sähkösinkittyä terästä
- Karabiinihaat sähkösinkittyä terästä
- Helposti ja nopeasti asennettavissa esim. vaakavaijeriin
- Soveltuu kaikille I-Valon laaja- ja syväsätelijävalaisimille (ei VIVO)


