I-VALO - Kiinnike - 6065.000.00 Putkikiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - putkiripustus
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046000157
Sähkönumero
4600015
Toimittajan tuotenumero
606500000
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
putkiripustus
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Putkikiinnike 6065Korvakkeet kuumasinkittyä terästä, orsiosa sähkösinkittyä polyesteripinnoitettua terästä.
Putkikiinnike 6065
Korvakkeet kuumasinkittyä terästä, orsiosa sähkösinkittyä polyesteripinnoitettua terästä.
Putkikiinnike 6065
Korvakkeet kuumasinkittyä terästä, orsiosa sähkösinkittyä polyesteripinnoitettua terästä.


