I-VALO - Kiinnike - 6066.000.00 Suuntaussanka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - harmaa
Pituus - 468 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046000164
Sähkönumero
4600016
Toimittajan tuotenumero
606600000
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
harmaa
Pituus:
468 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
6066.000.00 Huuvavalaisimen suuntaussanka
6066 Suuntaussanka
6066 Suuntaussanka
- Hite 6316-valaisimen suuntaussanka
- polyesterimaalattua alumiinia
- portaaton kulman säätö


