I-VALO - Kiinnike - 6066.030.00 Suuntaussanka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - harmaa
Pituus - 770 mm
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046000348
Sähkönumero
4600034
Toimittajan tuotenumero
606603000
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
harmaa
Pituus:
770 mm
Leveys:
50 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
100 mm
Läpinäkyvä:
ei
6066.030.00 Laajasäteilijän suuntaussanka
- suuntaussanka I-Valon laajasäteilijävalaisimille, mm. HITE LED-valaisimen asennukseen
- polyesterimaalattua alumiinia
- portaaton kulman säätö


