I-VALO - Kiinnike - 6079.000.00 Vaijerikiinnike

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046000140

Sähkönumero

4600014

Toimittajan tuotenumero

607900000

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

6079.000.00 Vaijerikiinnikepari



6079 Vaijerikiinnikepari
  • Pakkaus sisältää 2 kpl vaijerikiinnikkeitä
  • Sinkittyä terästä
  • Kannakkeeseen sopivat valaisintyypit: I-VALO MARCO, I-VALO DORA, I-VALO DAVI, I-VALO 6721LED ja I-VALO 6741LED