I-VALO - Kiinnike I-VALO XENRE - X121 Valonheitinkiinnike

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

  • Pituus - 594 mm

  • Leveys - 422 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043000662

Sähkönumero

4300066

Toimittajan tuotenumero

X121

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Pituus:

594 mm

Leveys:

422 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Korkeus:

470 mm

Läpinäkyvä:

ei

X121 Valonheitinkiinnike jalustalla

X121 Valonheitinkiinnike

- tilattava erikseen
- valonheitinkiinnike jalustalla
- portaaton säätö

I-VALO -tuote

Tutustu I-VALO-sarjaan