Etusivu

I-VALO - Mekaaninen lisätarvike - 6066.000.00E Suuntaussanka

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046000553

Sähkönumero

4600055

Toimittajan tuotenumero

606600000E

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

6066.000.00E Huuvavalaisimen suuntaussanka

  • HITE 6316 -valaisimen suuntaussanka
  • Portaaton kulman säätö
  • Epoksipinnoitettua alumiinia