I-VALO - Mekaaninen lisätarvike - IP30T00 Taittuva tolppa 3 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kokonaispituus - 3 m
Seinämän paksuus - 2 mm
Malli / Tyyppi - neliö
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417344000391
Sähkönumero
4600080
Toimittajan tuotenumero
IP30T00
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kokonaispituus:
3 m
Seinämän paksuus:
2 mm
Malli / Tyyppi:
neliö
Pinnan suojaus:
sinkitty
Suippeneva:
ei
Olakepylväs:
ei
Juuriosan suojaus:
ei ole
Valaisinpylvään varsi:
ei ole


