I-VALO - Mekaaninen lisätarvike - LB400 Valonheitinkiinnike

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella

  • Korkeus - 50 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417344000353

Sähkönumero

4600064

Toimittajan tuotenumero

LB400

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Korkeus:

50 mm

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

290 mm

Varaosa:

kyllä

Syvyys:

225 mm

Valaisinvarsien määrä:

1

Paino:

1.1 kg

LB400, Valonheitinkiinnike

  • LUKA-valonheitinkiinnike
  • Asennetaan kiinteästi suoraan asennuspintaan
  • Kiinnikkeessä lukitusreikä 90 asteen asennuskulmalle sekä portaaton säätö -45°...+45°
  • Tilattava erikseen (valaisintoimitus ei sisällä asennustarvikkeita)