I-VALO - Muovikupu - 8163-150 kupu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - valkoinen
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410040155556
Sähkönumero
4015555
Toimittajan tuotenumero
816315002
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Halkaisija:
150 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Kuvun/varjostimen osa:
kierre
- HDPE-muovi
- kierrekaulallinen pallo
- Ø 160 mm, 85 mm kierre


