I-VALO - Opaalilasikupu - 4010-150-02 opaalilasi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Väri - valkoinen
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Perforoitu häikäisysuoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410040150162
Sähkönumero
4015016
Toimittajan tuotenumero
401015002
Tukkuerä
401015002
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Väri:
valkoinen
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Materiaali:
lasi
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
opaali
Halkaisija:
150 mm
Ø150 mm, 85 mm kierre


