I-VALO - Pylväs - PP30S00 3 m suora pylväs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Materiaali - teräs
Kokonaispituus - 3 m
Alaosan halkaisija - 60 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046000010
Sähkönumero
4600001
Toimittajan tuotenumero
PP30S00
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
60 mm
Materiaali:
teräs
Kokonaispituus:
3 m
Alaosan halkaisija:
60 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
2 mm
Jalusta:
ei
Malli / Tyyppi:
neliö
Pinnan suojaus:
sinkitty
Suippeneva:
ei
Olakepylväs:
ei
Juuriosan suojaus:
ei ole
Valaisinpylvään varsi:
yksittäinen
Valaisinvarren pituus:
3 mm
PP30S00 - Kiinteä tolppa 3,0 m
- I-VALO TOLPPA on suunniteltu valaisinasennuksiin esimerkiksi portaikoissa, hoitotasoilla, kuljettimilla jne.
- Valaisin on mahdollista asentaa tolpan mille tahansa sivulle.
- Valaisin asennetaan pylvääseen yhdessä seinäkiinnikkeen 6061 kanssa.
- Huomioi sopiva liitosjohdon pituus pylvästä valitessa.
- Seinäkiinnike 6061 tilataan erikseen.


