I-VALO - Pylväs - PP35T00 3,5 m taittuva pylväs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Materiaali - teräs
Kokonaispituus - 3.5 m
Alaosan halkaisija - 60 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046000096
Sähkönumero
4600009
Toimittajan tuotenumero
PP35T00
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
60 mm
Materiaali:
teräs
Kokonaispituus:
3.5 m
Alaosan halkaisija:
60 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
2 mm
Jalusta:
ei
Malli / Tyyppi:
neliö
Pinnan suojaus:
sinkitty
Suippeneva:
ei
Olakepylväs:
ei
Juuriosan suojaus:
ei ole
Valaisinpylvään varsi:
kaksinkertainen
Valaisinvarren pituus:
3.5 mm


