I-VALO - Ripustuskiinnitys - D200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Korkeus - 139 mm
Sopii putken halkaisijalle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046000478
Sähkönumero
4600047
Toimittajan tuotenumero
D200
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Korkeus:
139 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
310 mm
Varaosa:
kyllä
Valaisinvarsien määrä:
2
Paino:
1.35 kg
- Säädettävä tuplaripustuskiinnike
- Helppo asentaa joko suoraan kattopintaan tai ripustaa koukuilla ketjuun tai vaijeriin
- Valaisimia mahdollista kallistaa 10º
I-VALO -tuote
Tutustu I-VALO-sarjaan


