I-VALO - Seinäkiinnike - 6061.000.00 seinäkiinnike

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi

  • Materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046000034

Sähkönumero

4600003

Toimittajan tuotenumero

606100000

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kannatinvarsi

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

6061.000.00 SEINÄKIINNIKE

6061- seinäkiinnike
  • Asennuskulma 0°/25°/45°
  • Kuumasinkittyä, polyesterimaalattua terästä