I-VALO - Seinäkiinnike - 6061.030.00 seinäkiinnike

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

  • Pituus - 1149 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046000058

Sähkönumero

4600005

Toimittajan tuotenumero

606103000

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Pituus:

1149 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Korkeus:

200 mm

Läpinäkyvä:

ei

6061.300.00 SEINÄKIINNIKE 6231:LLE

6061- seinäkiinnike
  • Asennuskulma 0°/25°/45°
  • Kuumasinkittyä, polyesterimaalattua terästä
  • soveltuu 6231 ja DORA+ valaisimelle