I-VALO - Tekniikkapaketti - 6721.200.V3LM11 LED-58W

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Tukee ZigBee protokollaa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043002765

Sähkönumero

4300276

Toimittajan tuotenumero

6721200V3LM11

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

6721.200.V3LM11 LED RETROFIT tekniikkapaketti laajasäteilijöille 6201, 6211 ja 6221. Sisältää liitäntälaitteen ja valonlähteet4xLED-15W

I-VALO LED 6721 RETROFIT

Tekniikkapaketti 6721LED-valaisimen huoltoon. Paketin avulla voidaan päivittää myös I-Valon vanhat purkauslamppuvalaisimet 6111, 6121, 6201, 6211, 6221 ja 6301 uusimpaan LED-tekniikkaan. Tekniikkapaketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana valmiina kokonaisuutena.

I-VALO -tuote

Tutustu I-VALO-sarjaan