I-VALO - Teollisuusvalaisin suljettu - AR12X000DW IP65 5750 PMMA

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 37 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 5800...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

757 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6417344000773

Sähkönumero

4300549

Toimittajan tuotenumero

AR12X000DW

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

37 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5800...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pituus:

1367 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

Pistokeliitin rakennuksen pistorasia-asennusta varten

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

kyllä

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

67 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

0 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

0 mm

Korkeus/syvyys:

60 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

0 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...50 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Upotushalkaisija:

0 mm

Ilma-aukoilla:

kyllä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

22

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Rakenteellinen upotussyvyys:

0 mm

Tehokerroin:

0.95

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

21

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

157...0 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AR12X000DW, ottoteho 34W, 4000K, 5750 lm (Ta+25°C) 5500 lm (Ta+50°C),DALI-2, Mikroprismakuvioitu akryyli (PMMA), leveä valonjako, GORE-suodatin, läpijohdotettu, IPD-paneeliliitin 1-vaiheisena (5 × 2,5 mm²)

I-VALO -tuote

Tutustu I-VALO-sarjaan