I-VALO - Teollisuusvalaisin suljettu - AR15X000P3 IP65 8950 PMMA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 59 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 8950...0 lm
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 160 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
06417344000780
Sähkönumero
4300567
Toimittajan tuotenumero
AR15X000P3
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
59 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
8950...0 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
harmaa
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pituus:
1589 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
Pistokeliitin rakennuksen pistorasia-asennusta varten
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
67 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
0 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
3
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
0 mm
Korkeus/syvyys:
60 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
0 mm
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...50 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Upotushalkaisija:
0 mm
Ilma-aukoilla:
kyllä
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
22
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Rakenteellinen upotussyvyys:
0 mm
Tehokerroin:
0.97
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
21
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
B
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
152...0 lm/W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
I-VALO ARVO®
Uusi lineaarivalaisin teollisuuteen. Sopii erinomaisesti niin uudiskohteisiin kuin myös korvaamaan poistuneet T5 ja T8-loisteputkivalaisimet saneerauskohteissa. Valaisimen tekniikkapaketti on kätevästi vaihdettavissa irrottamalla valaisimen päätylevy (Fit for the Future -tuote). Runko on valmistettu anodisoidusta alumiiniprofiilista. Erinomainen häikäisynhallinta ja tasainen valo mikroprismakuvioidun akryylilevyn (PMMA) ansiosta. Valaisin on varustettu PTFE-suodattimella. Nopea ja helppo asennus IPD-pikaliittimen ansiosta. Asennuskiinnikkeet sisältyvät toimitukseen.
I-VALO -tuote
Tutustu I-VALO-sarjaan


