I-VALO - Teollisuusvalaisin suljettu - DA20-M000-DJ IP65 LED-59W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043003793
Sähkönumero
4300379
Toimittajan tuotenumero
DA20M000DJ
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Järjestelmän enimmäisteho:
59 W
Valaisimen tehokkuus:
169 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
10000 lm
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Seinäasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Jonoasennus:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Lampunpidin:
muu
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
0.26...0.26 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Valonjako:
heijastin
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
24
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
36
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...50 °C
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Integroitu varateholähde:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Ilma-aukoilla:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Valon väri:
valkoinen
Tehokerroin:
0.94
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Leveys:
245 mm
Korkeus/syvyys:
171 mm
Pituus:
1174 mm
Upotuspituus:
0 mm
Upotusleveys:
0 mm
Rakenteellinen upotussyvyys:
0 mm
Upotushalkaisija:
0 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
kaapelointi
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Säädettävä valonjako:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
I-VALO DAVI®
DAVI on erityisesti teollisuuden valaistustarpeisiin suunniteltu laadukas LED-valaisin päivitysmahdollisuudella. Tämän valaisimen tekniikka on vaihdettavissa eli valaisinta ei tarvitse elinikänsä päätyttyä korvata kokonaan uudella. Varaosien saatavuus on taattu kun tarjolla on aina viimeisin LED-tekniikka, joka varmuudella soveltuu samaan runkoon. Valaisimen erittäin luotettava ja kestävä mekaaninen rakenne on tuttu I-Valon perinteisistä laajasäteilijävalaisimista, jota on markkinoilla arvostettu jo vuosikymmenten ajan. I-Valon kattava laajasäteilijöiden kiinnikevalikoima tekee asennuksesta helppoa. DAVI on varustettu I-Valon tehokkaalla suodatintekniikalla.


