I-VALO - Teollisuusvalaisin suljettu - LUW370000H IP67 16200 4K GL

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 101 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 16200...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417344000858

Sähkönumero

4300780

Toimittajan tuotenumero

LUW370000H

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

101 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

16200...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

muu

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Pituus:

425 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

avoin johdinpää

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

255 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

0 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

3

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

0 mm

Korkeus/syvyys:

70 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

0 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...50 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Upotushalkaisija:

0 mm

Ilma-aukoilla:

kyllä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

5

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Rakenteellinen upotussyvyys:

0 mm

Tehokerroin:

0.97

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

8

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinnikeasennus:

kyllä

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Valaisimen valotehokkuus:

160...0 lm/W

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Teollisuusvalaisin LUKA, kotelointiluokka IP67, valaisimen valovirta16200 lm (Ta +25°C) 15800 lm (Ta +50°C), valaisimen ottoteho 101 W,värintoistoindeksi yli 80, värilämpötila 4000 K, kupumateriaalina lasi.

I-VALO -tuote

Tutustu I-VALO-sarjaan