I-VALO - Varaosa - 19961 Hiukkassuodatin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410044053100
Sähkönumero
4405310
Toimittajan tuotenumero
19961
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Pölysuodatin
Pölysuodattimia käytetään yleensä valaisimissa, jotka sijaitsevat tavallisissa teollisuusympäristöissä, joiden ilma on pölyistä. Esimerkkikohteita ovat voimalaitokset, kattilalaitokset, selluloosa- ja paperitehtaat sekä puunkäsittelyteollisuus. Suodattaa: myrkyllisten aineiden kiinteät ja nestemäiset hiukkaset, radioaktiiviset aineet ja mikrobit, kuten bakteerit ja virukset, 0,01 μm:ä suuremmat pölyhiukkaset ja epäpuhtaudet.
Pölysuodattimia käytetään yleensä valaisimissa, jotka sijaitsevat tavallisissa teollisuusympäristöissä, joiden ilma on pölyistä. Esimerkkikohteita ovat voimalaitokset, kattilalaitokset, selluloosa- ja paperitehtaat sekä puunkäsittelyteollisuus. Suodattaa: myrkyllisten aineiden kiinteät ja nestemäiset hiukkaset, radioaktiiviset aineet ja mikrobit, kuten bakteerit ja virukset, 0,01 μm:ä suuremmat pölyhiukkaset ja epäpuhtaudet.


