I-VALO - Varaosapakkaus - 6231.200.V3LM11 LED-128W

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Tukee ZigBee protokollaa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043000747

Sähkönumero

4300074

Toimittajan tuotenumero

6231200V3LM11

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

6231.200.V3LM11, LED RETROFIT päivityspaketti laajasäteilijälle 6231.Sisältää LED-tekniikkapaketin, kuvun mattalasilla ja suodattimen.

6231.200.V3LM11

6231LED-RetroFIT -tekniikkapaketti, jonka avulla I-Valon 6231 -laajasätelijät voi päivittää LED-valaisimeksi. Tuotenumero sisältää LED-moduulin liitäntälaitteineen, matalan lasinkehän happohimmennetyllä lasilla ja pölysuodattimen.

I-VALO -tuote

Tutustu I-VALO-sarjaan