I-VALO - Varaosapakkaus - 6431.200.V3LM11 LED-36W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Tukee ZigBee protokollaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043004943
Sähkönumero
4300494
Toimittajan tuotenumero
6431200V3LM11
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
6431.200.V3LM11, LED RETROFIT päivityspaketti T8-teollisuusloisteelle6431. Sisältää LED-tekniikkapaketin.
6431 (T8) LED RetroFIT
Tekniikkapaketti I-VALO 6431 T8-loisteputkivalaisimen (2 x FD-36W-G13) päivittämiseksi viimeisimpään LED-tekniikkaan. Vanhaan valaisinrunkoon vaihdetaan vanhan heijastimen ja valonlähteiden tilalle LED-moduuli, jossa liitäntälaite on valmiiksi asennettuna.
6431 (T8) LED RetroFIT
Tekniikkapaketti I-VALO 6431 T8-loisteputkivalaisimen (2 x FD-36W-G13) päivittämiseksi viimeisimpään LED-tekniikkaan. Vanhaan valaisinrunkoon vaihdetaan vanhan heijastimen ja valonlähteiden tilalle LED-moduuli, jossa liitäntälaite on valmiiksi asennettuna.


