I-VALO - Varaosapakkaus - 6441.200.V3LM11 LED-53W

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Tukee ZigBee protokollaa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043004950

Sähkönumero

4300495

Toimittajan tuotenumero

6441200V3LM11

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

6441.200.V3LM11, LED RETROFIT päivityspaketti T8-teollisuusloisteelle6441. Sisältää LED-tekniikkapaketin.

6441 (T8) LED RetroFIT

Tekniikkapaketti I-VALO 6441 T8-loisteputkivalaisimen (2 x FD-58W-G13) päivittämiseksi viimeisimpään LED-tekniikkaan. Vanhaan valaisinrunkoon vaihdetaan vanhan heijastimen ja valonlähteiden tilalle LED-moduuli, jossa liitäntälaite on valmiiksi asennettuna.