I-VALO - Varaosapakkaus - 6756 LED-49,5W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - valkoinen
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Tukee ZigBee protokollaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043004219
Sähkönumero
4300421
Toimittajan tuotenumero
6756
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
6756. LED-49.5W. valaisinosan tekniikkapaketti
Valaisinosan tekniikkapaketti HITE LED
Valaisinosan vaivattomaan kunnossapitoon. Paketti sisältää LED-moduulit helposti asennettavana kokonaisuutena. Takuussa lisäehtoja.
Tämä tekniikkapaketti sopii valaisimeen 6756X100 (sähkönumero: 4300399).
Valaisinosan tekniikkapaketti HITE LED
Valaisinosan vaivattomaan kunnossapitoon. Paketti sisältää LED-moduulit helposti asennettavana kokonaisuutena. Takuussa lisäehtoja.
Tämä tekniikkapaketti sopii valaisimeen 6756X100 (sähkönumero: 4300399).
I-VALO -tuote
Tutustu I-VALO-sarjaan


