I-VALO - Varaosapakkaus - DA20X. LED-59W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - alumiini
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Tukee ZigBee protokollaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043005575
Sähkönumero
4300557
Toimittajan tuotenumero
DA20X
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
alumiini
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
DA20X. LED-59W. tekniikkapaketti
Tekniikkapaketti DAVI-valaisinten vaivattomaan kunnossapitoon. Paketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana kokonaisuutena.
Tämä tekniikkapaketti sopii seuraaviin valaisimiin:
Tekniikkapaketti DAVI-valaisinten vaivattomaan kunnossapitoon. Paketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana kokonaisuutena.
Tämä tekniikkapaketti sopii seuraaviin valaisimiin:
- DA20X000DA (sähkönumero: 4300099)
- DA20X000DB (sähkönumero: 4300372)
- DA20X000DJ (sähkönumero: 4300373)
- DA20X300DA (sähkönumero: 4300374)
- DA20X300DB (sähkönumero: 4300375)
- DA20X300DJ (sähkönumero: 4300376)
I-VALO -tuote
Tutustu I-VALO-sarjaan


