I-VALO - Varaosapakkaus - DA40M. LED-119W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - alumiini
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Tukee ZigBee protokollaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043005582
Sähkönumero
4300558
Toimittajan tuotenumero
DA40M
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
alumiini
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
DA40M. LED-119W. tekniikkapaketti
Tekniikkapaketti DAVI-valaisinten vaivattomaan kunnossapitoon. Paketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana kokonaisuutena.
Tämä tekniikkapaketti sopii seuraaviin valaisimiin:
Tekniikkapaketti DAVI-valaisinten vaivattomaan kunnossapitoon. Paketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana kokonaisuutena.
Tämä tekniikkapaketti sopii seuraaviin valaisimiin:
- DA40M000DA (sähkönumero: 4300389)
- DA40M000DB (sähkönumero: 4300390)
- DA40M000DJ (sähkönumero: 4300391)
- DA40M300DA (sähkönumero: 4300392)
- DA40M300DB (sähkönumero: 4300393)
- DA40M300DJ (sähkönumero: 4300394)
I-VALO -tuote
Tutustu I-VALO-sarjaan


