I-VALO - Varaosapakkaus - DA41X. LED-156W

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - alumiini

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

  • Tukee ZigBee protokollaa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043005612

Sähkönumero

4300561

Toimittajan tuotenumero

DA41X

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

alumiini

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

DA41X. LED-156W. tekniikkapaketti

Tekniikkapaketti DAVI-valaisinten vaivattomaan kunnossapitoon. Paketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana kokonaisuutena. Valitse valaisimen tuotenumeron viittä ensimmäistä merkkiä vastaava tekniikkapaketti. I-Valon myynti on mielellään avuksi sopivan tekniikkapaketin valinnassa.

I-VALO -tuote

Tutustu I-VALO-sarjaan